WAGO - Optokopplermodul, Statusanzeige rot, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286-797
Eingangsspannung - 18 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332391863
Sonepar Artikelnummer
121398896
Hersteller Artikelnummer
286-797
Hersteller Typ
286-797
Hersteller Artikel Nr.:
286-797
Eingangsspannung:
18 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.023 kg


