WAGO - Pappschilder, für Laserdrucker, 9, 5x25mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-113
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 28.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332277068
Sonepar Artikelnummer
120373493
Hersteller Artikelnummer
209-113
Hersteller Typ
209-113
Hersteller Artikel Nr.:
209-113
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
28.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.015 kg


