Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Potentialabgriff, für Hochstromklemmen 185mm², grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Potentialabgriff, für Hochstromklemmen 185mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285-1175

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143354387

Sonepar Artikelnummer

120529498

Hersteller Artikelnummer

285-1175

Hersteller Typ

285-1175

Hersteller Artikel Nr.:

285-1175

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.027 kg

Potentialabgriff, für Hochstromklemmen 185 mm², grau