WAGO - Potentialabgriff, für Hochstromklemmen 35mm², Modulbreite 8mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285-427
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454549626
Sonepar Artikelnummer
120529488
Hersteller Artikelnummer
285-427
Hersteller Typ
285-427
Hersteller Artikel Nr.:
285-427
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg
Potentialabgriff, für Hochstromklemmen 35 mm², Modulbreite 8 mm, 6,00 mm², grau


