WAGO - Potentialabgriff, für Hochstromklemmen 50mm², Modulbreite 16mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285-447
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454549657
Sonepar Artikelnummer
120373715
Hersteller Artikelnummer
285-447
Hersteller Typ
285-447
Hersteller Artikel Nr.:
285-447
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg
Potentialabgriff, für Hochstromklemmen 50 mm², Modulbreite 16 mm, grau


