Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Potentialabgriff, für Hochstromklemmen 95mm², grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Potentialabgriff, für Hochstromklemmen 95mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285-407

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454326241

Sonepar Artikelnummer

120373713

Hersteller Artikelnummer

285-407

Hersteller Typ

285-407

Hersteller Artikel Nr.:

285-407

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.023 kg

Potentialabgriff, für Hochstromklemmen 95 mm², grau