Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Potentialabgriff, für Sammelschiene, mit Sicherung

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855-8006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - NL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143720038

Sonepar Artikelnummer

120614647

Hersteller Artikelnummer

855-8006

Hersteller Typ

855-8006

Hersteller Artikel Nr.:

855-8006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.030 kg

Potentialabgriff, für Sammelschiene, mit Sicherung, M6-Befestigung.. Kurzbeschreibung: WAGO Potentialabgriffe dienen als Sammelschienenabgriff für Messzwecke von L- oder N-Leiter und sind mit einer integrierten SIBA-Sicherung mit Kennmelder versehen. Die eingebaute Sicherung befindet sich direkt über der spannungsführenden Sammelschiene, wobei im Überlast- und Kurzschlussfall die nachgeschaltete Messeinheit sicher getrennt wird, bevor es zu größeren Schäden kommt. Die Potentialabgriffe können direkt auf die Sammelschiene montiert werden. Die Befestigung erfolgt über eine M6-Schraube. Der Anschluss der Messleitung erfolgt über Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit, wie eindrähtige und mehrdrähtige Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen, können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Die Anschlusseinheit mit Sicherung und Push-in CAGE CLAMP ist drehbar ausgelegt. Das schafft einen zusätzlichen Mehrwert, um die nachfolgende Verdrahtung zielgerecht in den Kabelkanal zu führen. Zusätzlich können die Potentialabgriffe mit zwei unterschiedlichen Beschriftungsmöglichkeiten gekennzeichnet werden. Merkmale: . Abgesicherter Potentialabgriff für Messzwecke . Sicherer Schutz durch integrierte Sicherung mit Melder (Messleitung und Messgerät) . WAGO Push-in-Anschlusstechnik . WAGO Beschriftungsmöglichkeiten (WMB oder Beschriftungsstreifen)