WAGO - Potentialabgriff, für Sammelschiene, mit Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855-8015
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - NL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143720076
Sonepar Artikelnummer
120614649
Hersteller Artikelnummer
855-8015
Hersteller Typ
855-8015
Hersteller Artikel Nr.:
855-8015
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.160 kg
Potentialabgriff, für Sammelschiene, mit Sicherung, Klemmbefestigung.. Kurzbeschreibung: WAGO Potentialabgriffe dienen als Sammelschienenabgriff für Messzwecke von L- oder N-Leiter und sind mit einer integrierten SIBA-Sicherung mit Kennmelder versehen. Die eingebaute Sicherung befindet sich direkt über der spannungsführenden Sammelschiene, wobei im Überlast- und Kurzschlussfall die nachgeschaltete Messeinheit sicher getrennt wird, bevor es zu größeren Schäden kommt. Die Potentialabgriffe können direkt auf die Sammelschiene montiert werden. Die Klemmbefestigung über die Innensechskant-Schraube erfolgt mit einem isolierten Innensechskant-Schlüssel und gewährleistet einen besonders guten Kontakt zwischen Sammelschiene und Sicherung. Damit wird eine hohe Betriebssicherheit und Kurzschlussfestigkeit erreicht. Der Anschluss der Messleitung erfolgt über Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit, wie eindrähtige und mehrdrähtige Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen, können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Die Anschlusseinheit mit Sicherung und Push-in CAGE CLAMP ist drehbar (±120°) ausgelegt. Das schafft einen zusätzlichen Mehrwert, um die nachfolgende Verdrahtung zielgerecht in den Kabelkanal zu führen. Zusätzlich können die Potentialabgriffe mit zwei unterschiedlichen Beschriftungsmöglichkeiten gekennzeichnet werden. Merkmale: . Abgesicherter Potentialabgriff für Messzwecke . Sicherer Schutz durch integrierte Sicherung mit Melder (Messleitung und Messgerät) . WAGO Push-in-Anschlusstechnik . WAGO Beschriftungsmöglichkeiten (WMB oder Beschriftungsstreifen)


