WAGO - Potentialabgriff, mit 500mm-Leitung, für Reihenklemmen 16mm²/35mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283-407
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918853408
Sonepar Artikelnummer
120728194
Hersteller Artikelnummer
283-407
Hersteller Typ
283-407
Hersteller Artikel Nr.:
283-407
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg
Potentialabgriff, mit 500mm-Leitung, für Reihenklemmen 16 mm² (Serien 283/783) und 35 mm² (Serien 285/785), grau


