WAGO - Potentialabgriff, ohne Sicherung, 10mm² - 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855-8004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - NL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143378840
Sonepar Artikelnummer
120614646
Hersteller Artikelnummer
855-8004
Hersteller Typ
855-8004
Hersteller Artikel Nr.:
855-8004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.021 kg
Potentialabgriff, ohne Sicherung, 10 mm² - 16 mm², Neutralleiter.. Kurzbeschreibung: Die Potentialabgriffe der Serie 855 ermöglichen einen komfortablen und sicheren Abgriff der Messspannung. Im Handumdrehen und ohne Werkzeug kann so eine abgesicherte Messspannung von einem isolierten Draht abgegriffen werden. Merkmale: . Sicheres Abgreifen der Messspannung im Handumdrehen . Anbringung ohne Werkzeug . Sichere Montage . Leitungslänge: 3 m


