WAGO - Potentialverteilermodul, 1 Potential, mit 1 Einspeiseklemmstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830-800/000-302/000-006
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 65 A
Tiefe - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143376006
Sonepar Artikelnummer
120998897
Hersteller Artikelnummer
830-800/000-302/000-006
Hersteller Typ
830-800/000-302/000-006
Hersteller Artikel Nr.:
830-800/000-302/000-006
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
65 A
Tiefe:
85 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
49 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.051 kg


