Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Potentialverteilermodul,1 Potential,mit 8 Klemmstellen 24V

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787-3861/000-2000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Tiefe - 94 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966392807

Sonepar Artikelnummer

121208908

Hersteller Artikelnummer

787-3861/000-2000

Hersteller Typ

787-3861/000-2000

Hersteller Artikel Nr.:

787-3861/000-2000

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

8

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

94 mm

Breite:

6 mm

Höhe:

97.8 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.079 kg

Potentialverteilermodul, 1 Potential, mit 8 Klemmstellen 24V, Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²