WAGO - Potentialverteilermodul, 2 Potentiale, mit je 2 Einspeiseklemmstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830-800/000-306
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 30 A
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143379335
Sonepar Artikelnummer
120998900
Hersteller Artikelnummer
830-800/000-306
Hersteller Typ
830-800/000-306
Hersteller Artikel Nr.:
830-800/000-306
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
30 A
Tiefe:
55 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
38 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.097 kg


