WAGO - Potentialverteilermodul,2 Potentiale,mit je 4 Klemmstellen (0V / 24V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-3861/000-3000
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 4
Verschmutzungsgrad - 2
Tiefe - 94 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966392654
Sonepar Artikelnummer
121208909
Hersteller Artikelnummer
787-3861/000-3000
Hersteller Typ
787-3861/000-3000
Hersteller Artikel Nr.:
787-3861/000-3000
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
4
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
94 mm
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.079 kg


