Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Potentialverteilermodul, 4 Potentiale, mit je 18 Klemmstellen

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288-825

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 72

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454423476

Sonepar Artikelnummer

120728412

Hersteller Artikelnummer

288-825

Hersteller Typ

288-825

Hersteller Artikel Nr.:

288-825

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

72

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

12 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

115 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

85 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.157 kg

Potentialverteilermodul, 4 Potentiale, mit je 18 Klemmstellen, WAGO