WAGO - Potentialverteilermodul, 4 Potentiale, mit je 19 Klemmstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288-837
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 76
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454287092
Sonepar Artikelnummer
120728413
Hersteller Artikelnummer
288-837
Hersteller Typ
288-837
Hersteller Artikel Nr.:
288-837
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
76
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
32 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
115 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.178 kg


