WAGO - Potentialverteilermodul, 4 Potentiale, mit je 6 Klemmstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288-867
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821889687
Sonepar Artikelnummer
120728414
Hersteller Artikelnummer
288-867
Hersteller Typ
288-867
Hersteller Artikel Nr.:
288-867
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
10 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
150 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
105 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.136 kg


