WAGO - Potentialverteilermodul, 8 Potentiale, mit je 6 Klemmstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288-870/000-040
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Tiefe - 154 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143107679
Sonepar Artikelnummer
120728416
Hersteller Artikelnummer
288-870/000-040
Hersteller Typ
288-870/000-040
Hersteller Artikel Nr.:
288-870/000-040
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Tiefe:
154 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.227 kg


