WAGO - Power-Leitung, M12L-Buchse, axial, M12L-Stecker, axial, 5-polig, Länge 1,5 m
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756-3505/050-015
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.241 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966872675
Sonepar Artikelnummer
121399014
Hersteller Artikelnummer
756-3505/050-015
Hersteller Typ
756-3505/050-015
Hersteller Artikel Nr.:
756-3505/050-015
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.241 kg


