Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Power-Leitung, M12L-Buchse, winklig, 5-polig

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 756-3502/050-100

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143974813

Sonepar Artikelnummer

120999591

Hersteller Artikelnummer

756-3502/050-100

Hersteller Typ

756-3502/050-100

Hersteller Artikel Nr.:

756-3502/050-100

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

grau

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 90 °C

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

63 V

Durchgangswiderstand:

5 mOhm

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.440 kg

Power-Leitung, M12L-Buchse, winklig, 5-polig, Länge 10 m.. Kurzbeschreibung: Die Power-Leitungen gehören als Zubehör zum WAGO I/O System Field. Sie sind als flexible, flammwidrige und halogenfreie Versorgungsleitungen im industriellen Maschinen- und Anlagenbau, für hohe Anforderungen, insbesondere auch für den Einsatz in Energieführungsketten (Schleppketten) und bewegten Maschinenteilen, einsetzbar. . Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit . Gute bis sehr gute Witterungsbeständigkeit (UV und Ozon) . Gute Schweißfunkenbeständigkeit . Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit . Silikon- und PVC-frei . LABS-frei . Kälteflexibel