WAGO - Power-Leitung, M12L-Stecker, axial, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756-3503/050-020
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143982122
Sonepar Artikelnummer
121023205
Hersteller Artikelnummer
756-3503/050-020
Hersteller Typ
756-3503/050-020
Hersteller Artikel Nr.:
756-3503/050-020
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
Ja
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 90 °C
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
63 V
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.300 kg


