Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Powerbank, 12 …  24 V, 20100 mAh

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Powerbank, 12 …  24 V, 20100 mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 258-5104

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966539752

Sonepar Artikelnummer

121181416

Hersteller Artikelnummer

258-5104

Hersteller Typ

258-5104

Hersteller Artikel Nr.:

258-5104

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.450 kg

Powerbank, 12 … 24 V, 20100 mAh, für WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer