WAGO - Primär getaktete Stromversorgung, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 22 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-914
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12 .. 22 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 22 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143576239
Sonepar Artikelnummer
120738365
Hersteller Artikelnummer
787-914
Hersteller Typ
787-914
Hersteller Artikel Nr.:
787-914
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12 .. 22 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
22 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.8 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
130 .. 373 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
138 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.160 kg


