WAGO - Primär getaktete Stromversorgung, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 30 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-907
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 30 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.9 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821787310
Sonepar Artikelnummer
120999304
Hersteller Artikelnummer
787-907
Hersteller Typ
787-907
Hersteller Artikel Nr.:
787-907
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
30 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.9 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
30 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.9 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
88 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
125 .. 375 V
Leistungsabgabe:
27 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
88 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
48 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
57 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.201 kg


