WAGO - Primär getaktete Stromversorgung, 1-phasig, Ausgangsspannung DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-6716
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143644877
Sonepar Artikelnummer
120738356
Hersteller Artikelnummer
787-6716
Hersteller Typ
787-6716
Hersteller Artikel Nr.:
787-6716
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 265 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
90 .. 265 V
Leistungsabgabe:
96 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 265 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
7
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
54 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
111 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.100 kg


