WAGO - Primär getaktete Stromversorgung, Classic, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-1606
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 23 .. 28.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143060431
Sonepar Artikelnummer
120614662
Hersteller Artikelnummer
787-1606
Hersteller Typ
787-1606
Hersteller Artikel Nr.:
787-1606
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
23 .. 28.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120 .. 300 V
Leistungsabgabe:
48 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
107.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.210 kg


