WAGO - Primär getaktete Stromversorgung, Classic, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-1635/000-070
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 40 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143752732
Sonepar Artikelnummer
120998914
Hersteller Artikelnummer
787-1635/000-070
Hersteller Typ
787-1635/000-070
Hersteller Artikel Nr.:
787-1635/000-070
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
40 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120 .. 300 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
95 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
170 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.600 kg


