WAGO - Primär getaktete Stromversorgung,Classic,1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-1692
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 29 .. 32 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 30.5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966335330
Sonepar Artikelnummer
121399514
Hersteller Artikelnummer
787-1692
Hersteller Typ
787-1692
Hersteller Artikel Nr.:
787-1692
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
29 .. 32 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
30.5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120 .. 372 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
52 mm
Höhe:
96.5 mm
Tiefe:
13.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.380 kg


