WAGO - Primär getaktete Stromversorgung, Compact, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-1011
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 10.5 .. 15.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821297604
Sonepar Artikelnummer
120349434
Hersteller Artikelnummer
787-1011
Hersteller Typ
787-1011
Hersteller Artikel Nr.:
787-1011
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
10.5 .. 15.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120 .. 300 V
Leistungsabgabe:
48 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
72 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
89 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.255 kg


