WAGO - Primär getaktete Stromversorgung, Compact, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-1226
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22 .. 27 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143415040
Sonepar Artikelnummer
120614657
Hersteller Artikelnummer
787-1226
Hersteller Typ
787-1226
Hersteller Artikel Nr.:
787-1226
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22 .. 27 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
6 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
180 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
250 .. 375 V
Leistungsabgabe:
150 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 132 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
8
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
144 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.510 kg


