WAGO - Primär getaktete Stromversorgung, Compact, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-1201
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 10 .. 14 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143863308
Sonepar Artikelnummer
120998649
Hersteller Artikelnummer
787-1201
Hersteller Typ
787-1201
Hersteller Artikel Nr.:
787-1201
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
10 .. 14 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
125 .. 375 V
Leistungsabgabe:
30 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
56 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.319 kg


