WAGO - Primär getaktete Stromversorgung, für DALI-Modul (753-647), 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-1007
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 18 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 18 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821430575
Sonepar Artikelnummer
120614659
Hersteller Artikelnummer
787-1007
Hersteller Typ
787-1007
Hersteller Artikel Nr.:
787-1007
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
18 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
18 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.1 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120 .. 300 V
Leistungsabgabe:
19.8 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
54 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
89 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.170 kg


