WAGO - Primär getaktete Stromversorgung mit integrierter Lade- und Kontrolleinheit,Clas
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-1675/000-012
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 23 .. 28.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966067897
Sonepar Artikelnummer
121399513
Hersteller Artikelnummer
787-1675/000-012
Hersteller Typ
787-1675/000-012
Hersteller Artikel Nr.:
787-1675/000-012
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
23 .. 28.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
2. Ausgangsspannung:
18.5 .. 27.5 V
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
60 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
135.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.865 kg


