WAGO - Primär getaktete Stromversorgung, Pro, 3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-850/000-005
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22.8 .. 28.8 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821805014
Sonepar Artikelnummer
121023302
Hersteller Artikelnummer
787-850/000-005
Hersteller Typ
787-850/000-005
Hersteller Artikel Nr.:
787-850/000-005
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22.8 .. 28.8 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
340 .. 550 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
480 .. 780 V
Leistungsabgabe:
240 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
340 .. 550 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
57 mm
Höhe:
163 mm
Tiefe:
179 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.318 kg


