Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - PROFIBUS-Feldbusstecker, mit D-Sub-Stecker, 9-polig, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750-960

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454320157

Sonepar Artikelnummer

120733074

Hersteller Artikelnummer

750-960

Hersteller Typ

750-960

Hersteller Artikel Nr.:

750-960

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.033 kg

PROFIBUS-Feldbusstecker, mit D-Sub-Stecker, 9-polig.. Der Feldbusstecker dient zum Anschluss eines PROFIBUS‐Teilnehmers an die PROFIBUS‐Busleitung. Der Feldbusstecker zeichnet sich durch nachfolgende Punkte aus: . 2 horizontale Kabeleinführungen für Ein‐ und Ausgang. . Schneller und wartungsfreier CAGE CLAMP‐Anschluss mit über Betätigungsschieber arretierbaren Klemmstellen. . Extern bedienbarer Schalter zum Ab‐ bzw. Zuschalten der Terminierung. Beim ersten und letzten Busteilnehmer muss der Terminierungsschalter auf ''ON'' stehen. (Abschlusswiderstand zugeschaltet). Bei nachfolgenden Busteilnehmern auf ''OFF''. (Abschlusswiderstand abgeschaltet).