Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - PROFINET-Stecker RJ-45, IP20, ETHERNET 10/100 Mbit/s, feldkonfektionierbar

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750-976

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454988173

Sonepar Artikelnummer

120733083

Hersteller Artikelnummer

750-976

Hersteller Typ

750-976

Hersteller Artikel Nr.:

750-976

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

PROFINET-Stecker RJ-45, IP20, ETHERNET 10/100 Mbit/s, feldkonfektionierbar.. Flexibel einsetzbarer RJ‐45‐Stecker für Industrie, Büro‐, Gebäudeverkabelung. Der feldkonfektionierbare RJ‐45 PROFINET Stecker zeichnet sich durch eine einfach zu handhabende IDC Schneidklemmtechnik bei kompakter Bauweise aus. Der Anschluss erfolgt werkzeugfrei. Der Stecker ist kompatibel zu den erforderlichen Standards und ist geeignet für den Anschluss von massiven und flexiblen Adern. Der Stecker entspricht der Kategorie 5e.