WAGO - Prüfabgriff, für max. 2,5mm², werkzeugloser Anschluss Prüfleitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-182
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 0.25 mm²
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332075176
Sonepar Artikelnummer
120712411
Hersteller Artikelnummer
2009-182
Hersteller Typ
2009-182
Hersteller Artikel Nr.:
2009-182
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 0.25 mm²
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


