Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Prüfadapter, 11, 6mm breit, für Prüfstecker Ø 4mm, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Prüfadapter, 11, 6mm breit, für Prüfstecker Ø 4mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283-404

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Mit Anschlusskabel - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918255479

Sonepar Artikelnummer

120263899

Hersteller Artikelnummer

283-404

Hersteller Typ

283-404

Hersteller Artikel Nr.:

283-404

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Mit Anschlusskabel:

Nein

Farbe:

grau

Anreihbar:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

Prüfadapter, 11,6 mm breit, für Prüfstecker Ø 4 mm, grau