Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Prüfadapter,5mm breit, für Prüfstecker (Ø 2, 3 mm), grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Prüfadapter,5mm breit, für Prüfstecker (Ø 2, 3 mm), grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280-404

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Mit Anschlusskabel - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918255219

Sonepar Artikelnummer

120727610

Hersteller Artikelnummer

280-404

Hersteller Typ

280-404

Hersteller Artikel Nr.:

280-404

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Mit Anschlusskabel:

Nein

Farbe:

grau

Anreihbar:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Prüfadapter, 5 mm breit, für Prüfstecker (Ø 2,3 mm), passend für Klemmen 1,5 mm² - 4 mm², grau