WAGO - Prüfadapter, für Prüfstecker Ø 4mm, zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklemmen, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-174
Abisolierlänge - 9 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332074988
Sonepar Artikelnummer
120712410
Hersteller Artikelnummer
2009-174
Hersteller Typ
2009-174
Hersteller Artikel Nr.:
2009-174
Abisolierlänge:
9 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
7.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


