WAGO - Prüfadapter, passend für Leiterplattenklemmen, Serie 255, 256, 257, 1-polig, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-110
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Stiftdurchmesser - 1.3 mm
Mit Anschlusskabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454306816
Sonepar Artikelnummer
120724691
Hersteller Artikelnummer
249-110
Hersteller Typ
249-110
Hersteller Artikel Nr.:
249-110
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
1.3 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Farbe:
grau
Anreihbar:
Ja
Verriegelbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


