Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Prüfbuchse, isoliert, Ø 2, 3mm, gelb

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Prüfbuchse, isoliert, Ø 2, 3mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209-108

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfsteckerbuchse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332291491

Sonepar Artikelnummer

120719577

Hersteller Artikelnummer

209-108

Hersteller Typ

209-108

Hersteller Artikel Nr.:

209-108

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Prüfsteckerbuchse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg

Prüfbuchse, isoliert, Ø 2,3 mm, gelb