Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Prüfstecker, Ø 2mm, mit 500mm-Leitung, rot

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-136

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Stiftdurchmesser - 2 mm

  • Mit Anschlusskabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332267045

Sonepar Artikelnummer

120720814

Hersteller Artikelnummer

210-136

Hersteller Typ

210-136

Hersteller Artikel Nr.:

210-136

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Stiftdurchmesser:

2 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Farbe:

rot

Anreihbar:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.005 kg

Prüfstecker, Ø 2 mm, mit 500mm-Leitung, rot