Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Prüfsteckermodul, anreihbar, zu Serie 281, 776, 777 und 781

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Prüfsteckermodul, anreihbar, zu Serie 281, 776, 777 und 781

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281-418

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Mit Anschlusskabel - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918276320

Sonepar Artikelnummer

120727952

Hersteller Artikelnummer

281-418

Hersteller Typ

281-418

Hersteller Artikel Nr.:

281-418

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Mit Anschlusskabel:

Nein

Farbe:

grau

Anreihbar:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Prüfsteckermodul, anreihbar, passend zu allen WAGO-Reihenklemmen der Serien 281, 776, 777 und 781 mit Brückerschlitzen in der Stromschiene, grau