WAGO - Prüfsteckermodul mit Kontaktzunge, Rastermaß 7, 62mm / 0.3 in, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231-125
Abisolierlänge - 12 mm
Bemessungsspannung - 250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454761905
Sonepar Artikelnummer
120721879
Hersteller Artikelnummer
231-125
Hersteller Typ
231-125
Hersteller Artikel Nr.:
231-125
Abisolierlänge:
12 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 2.5 mm²
Anreihbar:
Ja
Rastermaß:
7.62 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


