WAGO - Prüfsteckermodul, mit Rastklinken, anreihbar, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260-405
Bemessungsspannung - 500 V
Polzahl - 1
Anreihbar - Ja
Rastermaß - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821868941
Sonepar Artikelnummer
120725980
Hersteller Artikelnummer
260-405
Hersteller Typ
260-405
Hersteller Artikel Nr.:
260-405
Bemessungsspannung:
500 V
Polzahl:
1
Anreihbar:
Ja
Rastermaß:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Prüfsteckermodul, mit Rastklinken, anreihbar, für 4-Leiter-Klemmen, für Serie 260, grau


