WAGO - Prüfsteckermodul, mit Rastklinken, anreihbar, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261-404
Bemessungsspannung - 400 V
Polzahl - 1
Anreihbar - Ja
Rastermaß - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821868958
Sonepar Artikelnummer
120726296
Hersteller Artikelnummer
261-404
Hersteller Typ
261-404
Hersteller Artikel Nr.:
261-404
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
1
Anreihbar:
Ja
Rastermaß:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Prüfsteckermodul, mit Rastklinken, anreihbar, für 2-Leiter-Klemmen, für Serie 261, grau


