WAGO - Prüfsteckermodul, mit Rastklinken, anreihbar, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261-405
Bemessungsspannung - 800 V
Polzahl - 1
Anreihbar - Ja
Rastermaß - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821868965
Sonepar Artikelnummer
120726297
Hersteller Artikelnummer
261-405
Hersteller Typ
261-405
Hersteller Artikel Nr.:
261-405
Bemessungsspannung:
800 V
Polzahl:
1
Anreihbar:
Ja
Rastermaß:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Prüfsteckermodul, mit Rastklinken, anreihbar, für 4-Leiter-Klemmen, für Serie 261, grau


