WAGO - Prüfsteckermodul, ohne Rastklinken, anreihbar, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-135
Bemessungsspannung - 250 V
Polzahl - 1
Anreihbar - Ja
Rastermaß - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454620653
Sonepar Artikelnummer
120724701
Hersteller Artikelnummer
249-135
Hersteller Typ
249-135
Hersteller Artikel Nr.:
249-135
Bemessungsspannung:
250 V
Polzahl:
1
Anreihbar:
Ja
Rastermaß:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Prüfsteckermodul, ohne Rastklinken, anreihbar, für 2-Leiter-Klemmen, grau


