WAGO - Prüfsteckermodul, ohne Rastklinken, anreihbar, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-136
Bemessungsspannung - 400 V
Polzahl - 1
Anreihbar - Ja
Rastermaß - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454335953
Sonepar Artikelnummer
120724702
Hersteller Artikelnummer
249-136
Hersteller Typ
249-136
Hersteller Artikel Nr.:
249-136
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
1
Anreihbar:
Ja
Rastermaß:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Prüfsteckermodul, ohne Rastklinken, anreihbar, für 2-Leiter-Klemmen, grau


